Prisma část 120°

Artiklové číslo: 35162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 35162
EAN / GTIN 4020772035167
Číslo výrobce 35162
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Prism část 120°, temperováno a leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 24
  • 2R: 270
  • Š: 78
  • B2: 20
  • F1: 91
  • F2: 161
  • G: M6
  • H2: 250
  • H3: 102
  • H4: 5,5
  • L: 360
  • L1: 45
  • L2: 100
  • L3: 44
  • L4: 160
  • ØS: 26,0
  • ØS1: 40
  • hmotnost: 31760 g