DDC-EC 100.00-111.99 Dvojno cevno svedro z 4-startnim zunanjim navojem, kartušami in nastavljivim premerom (premer 40–184 mm)

Št. art.: 3487264
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 3487264
EAN/GTIN 7291075613858
Številka proizvajalca 3487264

Opis

Opis:

Indeksirni svedri, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 89 mm, premer rezila, min. (DCN) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 89 mm
  • Premer rezanja, maks. (DCX): 111,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN): 100 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 10,4 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 107 mm
  • Število rezil (NOF): 1
  • Funkcionalna dolžina (LF): 180 mm