TPHN M-2.2X0.45-W HS HSS ročni navojni sveder za metrične ISO grobe navoje DIN 13

Št. art.: 3460718
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460718
EAN/GTIN 7291075586152
Številka proizvajalca 3460718

Opis

Opis:

Komplet navojnih svedrov, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, velikost navoja (TDZ) M2,2, korak navoja (TP) 0,45 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 2,8 mm
  • Število rezil (NOF): 3
  • Celotna dolžina (OAL): 36 mm
  • Standard DIN 352
  • Dolžina navojnega dela (THL): 9 mm
  • Premer navoja (TDZ): M2.2
  • Korak navoja (TP): 0,45 mm