TPFN MF-10X1,0-F HETI HSSE 5 % Co navojni sveder – ISO-metrični fin navoj, v skladu z DIN 13.

Št. art.: 3460427
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460427
EAN/GTIN 7291075596458
Številka proizvajalca 3460427
L-število L23910 112534

Opis

Opis:

Navojni oblikovalnik, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost navoja (TDZ) MF10, korak navoja (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 7 mm
  • Število rezil (NOF): 5
  • Celotna dolžina (OAL): 90 mm
  • Standardni navojni sveder DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL): 18 mm
  • Premer navoja (TDZ): MF10
  • Korak navoja (TP): 1 mm