TPSN M-20X2.5-S PMST PM 40° spiralni navojni svedri v desni izvedbi – ISO-metrični grobi navoji, po DIN 13 za obdelavo nerjavečega jekla

Št. art.: 3460319
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460319
EAN/GTIN 7291075587760
Številka proizvajalca 3460319

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, velikost navoja (TDZ) M20, korak navoja (TP) 2,5 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 16 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 12 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 25 mm
  • Premer navoja (TDZ): M20
  • Korak navoja (TP): 2,5 mm