TPSN M-16X2,0-M-B HETI HSS strojni navojni sveder s spiralno izvrtino za metrične grobe navoje DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov.

Št. art.: 3460126
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3460126
EAN/GTIN 7291075587562
Številka proizvajalca 3460126

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost navoja (TDZ) M16, korak navoja (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 12 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Velikost pogona (DRVS): 9 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 20 mm
  • Premer navoja (TDZ): M16
  • Korak navoja (TP): 2 mm