Tyrolit podstavek za hitro menjalne diske 75 MEDIUM S-6 PREMIUM

Št. art.: 34598783
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34598783
EAN/GTIN 9003173160237
Številka proizvajalca 34598783
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

  • Dodatki za diske v izvedbi Quick-Change s premerom 50 in 75 mm.
  • Primerno za mini kotni brusilnik.

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Opomba:

  • Dodatki za hitro menjalne diske za montažo na mini kotne brusilnike

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico