Konusna vpenjalna tulka za navojne svedre 1/5

Št. art.: 345000 1/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala 5 mm
za ⌀ držala 3,8 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 345000 1/5
EAN/GTIN 4045197311597

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena, izvrtina in zunanji konus sta brušena.

Uporaba:

Za vpenjanje cilindričnih navojnih svedrov in povrtal s štirikotnikom.

Standard:

DIN 6328

Podatki:

Za vpenjanje navojne puše, držala za izravnavo, hitrozamenljivih vložkov in kjer je več vreten, ki so nameščena eno blizu drugega.

Opomba:

Ni primerno za rezanje!
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
    MK/⌀ Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico