Suhi jedro 162x150xM16 mm TGD

Št. art.: 34418564
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
Vrsta izdelka Vrták do muriva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34418564
EAN/GTIN 9009012278682
Številka proizvajalca 34418564
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Na novo razviti suhi svedri PREMIUM za ročno vodeno vrtanje
navdihujejo na več načinov. S tehnologijo TGD® (TYROLIT GRAIN
DISTRIBUCIJA), edinstveno tehnologijo, ki jo je razvil TYROLIT
za optimalno porazdelitev zrn.

Lastnosti:

  • Oblika: VOTLI DIAMANT 50124 BL - VOTLI SVEDER
  • Ustreznost materiala: univerzalni
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 24 - 4 - 11,3
  • dimenzija (D x D x Y/RUP): 162 x 150 x M16 mm
  • Premer: 162 mm
  • Debelina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 38
  • Orodje za: Vrtanje jedra

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje