TYROLIT DDL Couronnes à sec 162x150xM16 PREMIUM universels

Réf.: 34418564
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
Référence article 34418564
EAN / GTIN 9003173035566
Réf. fabricant 34418564
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La nouvelle couronne à sec PREMIUM pour le carottage portatif est convaincante à bien des égards. Avec technologie TGD® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION), une technologie unique développée par TYROLIT afin d’optimiser la distribution des grains.

Caractéristique(s):

  • Form: HOHLT 50124BL COURONNE A SEC
  • Spécification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 162 x 150 x M16 mm
  • Diamètre: 162 mm
  • Epaisseur: 150 mm
  • Granulométrie: 38
  • Aptitude des matériaux: Matériaux de construction universels
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage