Polavtomatski izbijač, Tip: 1-3

Št. art.: 343850 1-3
Popust
71,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 318
za morsekonus 1 - 3
Celotna dolžina 317 mm
Vrsta izdelka Izbijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 343850 1-3
EAN/GTIN 4020772040222
Številka proizvajalca 40220
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

  • Enoročno upravljanje brez udarjanja (prizanašanje vretenu).
  • Pri obdelavi klina se orodje sprosti.

Specialno jeklo, kaljeno, popuščano in brunirano. Prašno lakiran ročaj, rdeče barve, z zaščito prstov.

Uporaba:

Za orodja s konusom DIN 228 in izbijalno peto.