Cilindrični čistilnik Umetna masa, ⌀ čepa: 8mm

Št. art.: 343720 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ čepa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ čepa 8 mm
Vrsta izdelka Čistilnik konusa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 343720 8
EAN/GTIN 4045197274670
Številka proizvajalca 343720 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Veliki vmesni prostori za umazanijo in odrezke.
  • Koprena odporna proti olju in emulzijam.

Osnovno telo: Iz polistirola/polistirena (PS)
Bistveno bolj dimenzijsko stabilen kot les, kar omogoča visoko natančnost.
  • V primeru temperaturnih nihanj se oblika/dimenzija ne spremeni.
  • V primeru nihanj vlažnosti se oblika/dimenzija ne spremeni.
  • Les ni dobra osnova za natančno čistilnik, ki se mora prilegati zelo natančno izdelanim strojnim delom.
PS je mogoče reciklirati.
  • Granulacija > Stiskalnice > Zgoščevanje
  • Projekti za pospeševanje razgradljivosti v teku, tj. pridobivanje pomembnih kemikalij iz odpadkov.
Manj težav kot pri trdem PVC.
  • PVC povzroča resne zdravstvene in okoljske težave od proizvodnje do odstranitve (od zibelke do groba).
  • PVC je v podjetjih pogosto prepovedan.
Čistilni trakovi iz visokokakovostnih koprenastih trakov
Visoka vpojnost
  • Boljše čiščenje kot z drugimi materiali.
  • Daljša življenjska doba – vmesni prostori absorbirajo delce umazanije, brez abrazije koprenastih delcev.
  • Brez umazanije na orodjih in vpenjalnih orodja.
  • Brez zmanjšanja natančnosti prileganja vmesnikov vretena in vpenjala orodja.
Boljše vzdrževanje oblike kot pri usnju.
  • Usnje je organskega izvora in zato ni enako glede zgradbe in življenjske dobe.
  • Usnje reagira na nihanja temperature/vlažnosti s spremembo oblike/mere.
  • Posledično se lahko usnjeni trakovi ločijo tudi od osnovnega telesa.
Kopreno je mogoče očistiti.
  • S posebnimi čistilnimi sredstvi lahko očistite ostanke masti in olja iz koprene.
  • Čiščenje ne vpliva na visokokakovostno osnovno telo in lepilno povezavo.
Varna lepilna povezava, ki se prilega obliki
Prestreči je mogoče visok stranski potisk.
  • Koprenasti trakovi so nameščeni v utore in se zato poleg lepilne povezave dobro prilegajo.
Primerno tudi za agresivne emulzije.
  • Posebno lepilo je odporno tudi na agresivne emulzije.
Nedrseči, ergonomski ročaji
Popolno rokovanje.
  • Nedrseči, zaradi česar so varni in enostavni za uporabo.
  • Glede na izdelek so na voljo tudi poligonski ročaji ali izbokline za odpornost proti zdrsu.

Prednosti:

Izvedba iz umetne mase z obstojno obliko, kar omogoča zelo natančno uporabo. Koprenasti trak z dodatnim utorom.

Uporaba:

Za čiščenje notranjih konusov/notranjih koničnih izvrtin na vretenih strojev, tulk, in vpenjal orodij (npr. nakrčevalne glave/hidravlično-raztezne glave).