MTECM 10096D32 1.75ISO IC908 zaključna stopnica iz karbidne trdine, svinec x3 z odprtinami za hladilno tekočino, ki se uporablja za profil navoja ISO.

Št. art.: 3432806
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3432806
EAN/GTIN 7291075568912
Številka proizvajalca 3432806

Opis

Opis:

Rezkar za navoje - trdno, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezanja (DC) 9,6 mm, delovna dolžina (OAL) 81 mm, navojni navoj (TP) 1,75 mm

Lastnosti:

  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Premer rezanja (DC): 9,6 mm
  • delovna dolžina (OAL): 81 mm
  • adapter krog
  • Vrsta oblike navoja (THFT): M60
  • Korak navoja (TP): 1,75 mm
  • uporabna dolžina (LU): 39,2 mm