ECI-E-4 500-1.0-W500 IC900 4-žlebni čelni rezkarji z vijačnico 38°, iz polne karbidne trdine, srednje dolžine

Št. art.: 3432011
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3432011
EAN/GTIN 7291075303490
Številka proizvajalca 3432011
L-število L24180 2735

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje premer (DC) 1/2″, decimalni ekvivalent 0,5 ″, globina reza maksimum (APMX) 1″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Toleranca premera reza: e8
  • Decimalni ekvivalent: 0,5″
  • Največja globina reza (APMX): 1″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,004 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Weldon