Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Konusni trni za vrtalne glave z SK, SK / konus vrtalne glave: 50/16

Št. art.: 342850 50/16

Izberite različico in število kosov

SK / konus vrtalne glave Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost strmega konusa 50
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 16
⌀ konusa D 15,733 mm
Notranji pritezni navoj M24
Barvna koda za primerno držalo SK 50
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 342850 50/16
EAN/GTIN 4250122606246
Številka proizvajalca 502.14.16.26
Proizvajalec/odgovorna oseba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Precizna izvedba s strmim konusom in priteznim navojem.
Strmi konus po DIN 69871 A, del1 z vpenjalnim utorom in navojem za pritezne čepe.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne in vrtalne stroje z morsekonusom.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.