TYROLIT CD640 svedri za mokro jedro 52x450x11/4″ PREMIUM armirani beton

Št. art.: 34235195
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 34235195
EAN/GTIN 9009012011722
Številka proizvajalca 34235195
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Motorji za vrtanje do 3 kW.
  • Srednje trdi do zelo trdi betonski agregati.
  • Kakovostno orodje za najvišje zahteve in največjo učinkovitost.
  • Univerzalna uporaba in nemoteno odstranjevanje jedra.
  • Nova višina segmenta 11,3 mm za dolgo življenjsko dobo, nova geometrija segmenta za visoko zmogljivost rezanja.
  • Lasersko varjeni segmenti do Ø 300 mm za največjo varnost.

Lastnosti:

  • Oblika: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - VOTLI SVEDER
  • Primerno za materiale: Beton
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimenzije (D x D x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
  • Premer: 52 mm
  • Debelina: 450 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Jedrno vrtanje

Prednosti:

  • Zelo dolga življenjska doba
  • Večja zmogljivost rezanja
  • Konstantno visoka zmogljivost rezanja.

Material:

  • Beton

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje