Vpenjalni trn s cilindričnim držalom 10/12 mm

Št. art.: 342300 10/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 10 mm
Konus vpenjalne glave DIN 238 B 12
⌀ konusa D 12,065 mm
Dolžina cilindričnega držala 40 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava / vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342300 10/12
EAN/GTIN 4045197294906

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov.
Precizna izvedba s cilindričnim držalom.

Uporaba:

Za pritrditev vrtalnih glav na rezkalne stroje, avtomate itd. Cilindrično držalo trna se vpne v vpenjalno stročnico ali v vrtalno glavo rezkalnega stroja.

Standard:

Konus vrtalne glave DIN 238.