Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 13-1/2

Št. art.: 342225 13-1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 13-1/2
Vpenjalna širina 1,5 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 42,4 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 74 mm
Trn za rezkarje 1/2-20 col
primeren ključ z zobatim vencem S2
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342225 13-1/2
EAN/GTIN 4019208415901
Številka proizvajalca 1322223

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.
Za desni tek.
Glava je primerna za desni in levi tek, saj jo je možno varovati v vijakom (levi navoj).

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico