Opis:
Podjetje Tyrolit s stisnjenimi kompaktnimi diski PREMIUM ponuja obsežno ponudbo v različnih specifikacijah - od agresivnih, togih orodij za odstranjevanje nečistoč do mehkega orodja za popolno obdelavo površine. Idealna so za široko paleto aplikacij na jeklu, nerjavnem jeklu, neželeznih kovinah in plastiki. Mehkejša specifikacija v ničemer ne spremeni geometrije površine obdelovanca. Hkrati lahko pri uporabi ravnega brusilnika učinkovito obdelujete še posebej težko dostopna območja. Ti diski PREMIUM so boljši od drugih podobnih izdelkov tudi zaradi svoje izjemne življenjske dobe.
Lastnosti:
- Oblika: 1 stisnjen kompaktni disk VLIES
- Velikost zrnja: 40
- Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo, plastika / PVC, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : UW 6 A MEDIUM
- Dimenzije (D x D x V): 125 x 3 x 22,2 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,2 mm
- Orodje za: Ravni brusilnik in brusilni blok
Prednosti:
- Najdaljša življenjska doba zaradi nizke stopnje zamašitve diska in hladnega brušenja
- Univerzalno uporabno orodje
Uporaba:
- Za odstranjevanje prahu, odstranjevanje odrgnin, odstranjevanje prask, mešanje, satiniranje, dodelavo in obdelavo zvarnih šivov
Priporočilo:
- 2/3 S FEIN za odstranjevanje oblog in poliranje
- 2 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, poliranje in prehode
- 6 S FEIN / 6 A MEDIUM za odstranjevanje ostrin, zaokrožitev ostrih robov in prehode
- 8 A GROB za odstranjevanje oblog, zaokrožitev ostrih robov in za prehode s povečano agresivnostjo