• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Geperst compact wiel 127x3x22,2 mm UW6A MEDIUM PREMIUM

Artikelnummer: 34190122
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Compacte schijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34190122
EAN/GTIN 8024406075686
Nummer fabrikant 34190122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM geperste compactschijven biedt Tyrolit een uitgebreid assortiment in verschillende specificaties - van agressieve, harde ontbraamgereedschappen tot een zacht gereedschap voor een perfecte oppervlakteafwerking. Ze zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen op staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en kunststof. De zachtere specificatie verandert de oppervlaktegeometrie van je werkstuk op geen enkele manier. Tegelijkertijd kunt u efficiënt werken op bijzonder moeilijk bereikbare plaatsen wanneer u de rechte slijpmachine gebruikt. Deze PREMIUM schijven zijn ook superieur aan andere vergelijkbare producten, niet in het minst door hun uitstekende levensduur.

Kenmerk:

  • Vorm: 1 VLIES geperste compactschijf
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschikt voor: Roestvrij staal, staal, kunststof/pvc, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : UW 6 A MEDIUM
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 3 x 22,2 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Dikte: 3 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Outil pour: Rechte slijpmachine & schuurblok

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij geringe schijfverstopping en koel slijpen
  • Universeel inzetbaar gereedschap

Toepassing:

  • Voor ontroesten, ontbramen, krassen verwijderen, matteren, satineren, afwerken en bewerken van lasnaden

Advies:

  • 2/3 S FIN pour ébavurer et polir
  • 2 A MOYEN pour ébavurer, polir et réaliser des transitions
  • 6 S FIN / 6 A MOYEN pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions
  • 8 A GROS pour ébavurer, arrondir les arêtes vives et réaliser des transitions avec une agressivité accrue