Ploščati brusilni kolut 250x25x76 mm 1 454A46K12V3P2/40

Št. art.: 34162514
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34162514
EAN/GTIN 9003172005270
Številka proizvajalca 34162514
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk za nihajno površinsko brušenje zagotavlja univerzalno uporabo na visokolegiranih jeklih in HSS. To dosežemo z uporabo posebnih aluminijevih oksidov in mešanic s sintranimi aluminijevimi oksidi v kombinaciji s posebnimi veznimi sistemi. Najvišjo zmogljivost rezanja je mogoče doseči s sintranimi mešanicami aluminijevih oksidov, kot je 454A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezani disk VIB-STAR CBN podjetja Tyrolit.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 40 m/s.
  • Specifikacija : SD83A 462 JJ9P VK8 /40
  • Dimenzije (D x D x V): 250 x 25 x 76 mm
  • Premer: 250 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 76 mm
  • Primerno za materiale: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost
  • Univerzalna uporaba
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za nihajno površinsko brušenje obdelovancev iz visokolegiranih jekel in HSS