Samozatezna vrtalna glava Supra 10/16

Št. art.: 341400 10/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10/16
Vpenjalna širina 0 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ 40,2 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 89,1 mm
Konus vrtalne glave B 16
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 15,733 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341400 10/16
EAN/GTIN 4019208189772
Številka proizvajalca 871041

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
S konusom vpenjalne glave DIN 238

Uporaba:

Za stebrne vrtalne stroje.
Za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342887 ali neposredno na vreteno stroja.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico