Ščetke za kolesa 125x13x22x20 mm C 320 0,55 mm PREMIUM univerzalni vložek

Št. art.: 34043577
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 34043577
EAN/GTIN 9003170023061
Številka proizvajalca 34043577
L-število L50140 101782
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

PREMIUM okrogle krtače za brusilni blok so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje skoraj vseh materialov, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina ali les. S tem orodjem ste lahko prepričani o največji življenjski dobi in robustnosti. Zaradi tega so ščetke idealne za najzahtevnejša dela pri odstranjevanju nečistoč. Zaradi sestave iz silicijevega karbida so okrogle ščetke zelo trde in zato omogočajo največjo hitrost odstranjevanja na različnih obdelovancih.

Lastnosti:

  • Oblika: 1R DK KOLUTNE ŠČETKE
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine, plastika / PVC, gelcoat, les
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C 320 0,55 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 125 x 13 x 22 x 20 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 320
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Kolesne ščetke s silicijevim karbidom so zelo trde in zato omogočajo največjo stopnjo odstranjevanja materiala

Uporaba:

  • Za uporabo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina ali les.

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/neželezne kovine/plastika/PVC/gelcoat/les

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Priporočilo:

  • Krožne ščetke s silicijevim karbidom za odstranjevanje napak na različnih obdelovancih iz skoraj vseh materialov, kot so jeklo, aluminij, nerjavno jeklo, baker in medenina
  • Krtače z aluminijastim oksidom za lažje odstranjevanje napak in strukturiranje lesa

Opomba:

  • Za uporabo na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina ali les.