Tyrolit brosse circulaire 125x13x22x20 DK C0,55 mm PREMIUM universel

Réf.: 34043577
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
Référence article 34043577
EAN / GTIN 9003170023061
Réf. fabricant 34043577
Article hors catalogue L50140 101782
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses circulaires PREMIUM pour touret sont la solution parfaite pour des travaux de meulage précis, rapides et en bon fonctionnement sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois.
  • Une durée de vie et une robustesse maximales vous sont assurées avec cet outil.
  • Les brosses sont donc parfaitement adaptées aux travaux d'ébavurage les plus exigeants.
  • La composition en carbure de silicium rend les brosses circulaires très dures et permet ainsi un taux d'enlèvement très élevé sur de multiples pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DK CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : C 320 0,55 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 125 x 13 x 22 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 320
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Bois
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Les brosses circulaires au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement maximums
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium/Plastiques/PVC/Gelcoat/Bois
  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium/Plastiques/PVC/Gelcoat/Bois

Adapté(s) pour:

  • Touret

Recommandation(s):

  • Brosses circulaires au carbure de silicium utilisées pour les travaux d'ébarbage sur des pièces à usiner diverses dans pratiquement tous les matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton
  • Brosses circulaires à l'oxyde d'aluminium utilisées pour de petits travaux d’ébarbage ainsi que pour la structuration du bois

Remarque(s):

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois