držalo za 1/4″ vtičnice

Št. art.: 3401340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 3401340
EAN/GTIN 4046459177258
Številka proizvajalca 3401340
L-število L60160 113168
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Pridržati batnico amortizerja med popuščanjem ali zategovanjem matice batnice.

Lastnosti:

  • Vsebina: 1 kosov
  • Skupna dolžina: 75 mm
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • pogonski šestkotnik: 10 mm
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4 palca