Y-SCHR 16-22BF-JHP Orodja JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem orodij za vložke SWISSCUT za zarezovanje, odrezovanje in zarezovanje na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3397303
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3397303
EAN/GTIN 7291075479768
Številka proizvajalca 3397303
L-število L23920 2857

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 130,5 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm