Opis:
Rezkar za navoje - trden, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezanja (DC) 6 mm, delovna dolžina (OAL) 64 mm, navojni navoj (TP) 18 mm, nazivni premer navoja 5/16, nazivni premer navoja 5/16, velikost navoja 16/16, navoj 5/5, navoj na palec (TPI) 1 411 navojev/″
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
- Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 8 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja (DC): 6 mm
- Največja dolžina rezanja (APMX): 14,7 mm
- Število rezalnih robov (NOF): 6
- delovna dolžina (OAL): 64 mm
- adapter krog
- Korak navoja (TP): 1.411 mm
- Nazivni premer navoja 5/16
- Navoj na palec (TPI): 18 navojev/″