FFX4 FD080-7-27-08 Rezkar za plano rezkanje obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za velika podajanja

Št. art.: 3394306
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3394306
EAN/GTIN 7291075470642
Številka proizvajalca 3394306
L-število L23980 756

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih robov (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 64,4 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 080620 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 18 stopinj