FDN D6.0-0.39-12-XN09 Rezkarji za utore, kolutni, za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice z 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393666
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3393666
EAN/GTIN 7291075440362
Številka proizvajalca 3393666
L-število L23980 1527

Opis

Opis:

Slotters, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, globina reza (CDX) 1,65″, premer rezanja (DC) 6 ″, rezanje element Count (CICT) 16, rezanje Širina (CW) 0,39″, premer pesta (DHUB) 3,15 ″, skupna dolžina (OAL) 16-1 / 2″, periferno učinkovito rezanje rob (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,65″
  • Premer rezanja (DC): 6″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Širina košnje (CW): 0,39″
  • Premer pesta (DHUB): 3,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 0904...
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 16
  • Uporabna dolžina (LU): 1,9″