DCN 250-250-32R-10D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 10 × D

Št. art.: 3388001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3388001
EAN/GTIN 7291075442403
Številka proizvajalca 3388001
L-število L24040 586

Opis

Opis:

Modularna vrtalna telesa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25.0, skupna dolžina (OAL) 349,5 mm, efektivna dolžina (LU) 253,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 250
  • Skupna dolžina (OAL) 349,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,8 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 289,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 253,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse