AVC-D40-GAIR-2 Zamenljive glave AVC za notranje struženje in struženje navoja

Št. art.: 3380446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3380446
EAN/GTIN 7291075432534
Številka proizvajalca 3380446
L-število L23920 492

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, največja širina rezanja (CWX) 2,1 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,1 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 24 mm
  • DMin, odcep 45 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse