SPACER STUB 32X30 Distančni prstani po DIN 2084-B

Št. art.: 3380385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3380385
EAN/GTIN 7291075409574
Številka proizvajalca 3380385
L-število L24000 140

Opis

Opis:

Deli držala orodja, premer ohišja (BD) 47 mm, dolžina ohišja (LB) 30 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 30 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm