• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

D3N 200-030-25A-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363009
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3363009
EAN/GTIN 7291075401578
Številka proizvajalca 3363009
L-število L24040 833

Opis

Opis:

ohišja za modularne vrtalnike, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20, skupna dolžina (OAL) 127,24 mm, efektivna dolžina (LU) 34,32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 200
  • Skupna dolžina (OAL) 127,24 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 71,24 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 34,32 mm