{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Prevesna dolžina A | 56,5 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Vpenjalno območje d | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 69 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 335740 16 | |
EAN/GTIN | 4045197801722 |