{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 7 mm | |
Območje navojnega svedra | M3−12 | |
Zunanji ⌀ D | 32 mm | |
⌀ držala d | 19 mm | |
Priključna dolžina L | 21,5 mm | |
Previsna dolžina H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
4-kotno držalo | 5,5 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 335645 7 | |
EAN/GTIN | 4045197554031 |