D3N 250-125-31.75A-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3346986
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3346986
EAN/GTIN 7291075425475
Številka proizvajalca 3346986
L-število L24040 251

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 0,984″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25, skupna dolžina (OAL) 9,316 ″, uporabna dolžina (LU) 5,134″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,984″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,02″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,984″
  • Decimalni ekvivalent: 0,984″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,754″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 25
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 250-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 9,316″
  • Dolžina točke (PL): 0,2091″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,963″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Uporabna dolžina (LU): 5,134″