podložka 8X14,5-D32

Št. art.: 3344300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Površina svetlo
Vrsta izdelka podložka
Zunanji premer 14,5 mm
Notranji premer min. d1 8 mm
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3344300
EAN/GTIN 7291075490374
Številka proizvajalca 3344300
L-število L24000 872

Opis

Opis:

Podloga za pranje 8X14,5-D32