H690 FWN D63-10-27-R04 90° čelni rezkarji za obojestransko rezanje H690 WNMU 0403- Trigon izmenljive ploščice s 6 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3341166
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3341166
EAN/GTIN 7291075431131
Številka proizvajalca 3341166
L-število L23980 1085

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse