E90SO D14-4-MMT08-04 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice za kotno rezkanje in za velika podajanja

Št. art.: 3340327
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3340327
EAN/GTIN 7291075393132
Številka proizvajalca 3340327
L-število L23980 1199

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 13,6 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 3,5 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 23,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13,6 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer (DC/DCX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16 mm
  • Opis rezalna plot height (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 23,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj