MNSNT 180-400-MF20X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335840
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335840
EAN/GTIN 7291075425925
Številka proizvajalca 3335840
L-število L24040 817

Opis

Opis:

Modularni razvrtalniki, premer rezalnega roba (DC) 18 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 18.0, efektivna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 17,5 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 17,4 mm
  • Vmesniki funkcije MF20X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 18 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 18,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 18 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 22 mm
  • Premer snopa (DF) 17,4 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 180
  • Dolžina točke (PL) 4,66 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 486 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm