{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,49 m | |
| Numero di componenti della scala | 3 | |
| Esecuzione scaletta | rung; step | |
| Numero gradini per sezione della scala | 6; 6 | |
| Profondità gradini | 80 mm; 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 263 mm; 263 mm | |
| Collegamento passo-montanti | flared; flared | |
| Es. regolabile in altezza | Da | |
| Es. pieghevole | sì | |
| Lunghezza caratteri | 1,32 m | |
| Inclinazione | 70 grado | |
| Scala accessibile | Da | |
| Normativa | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza scala estesa | 4,18 m | |
| Tipo di prodotto | Scala multiuso |
| Številka izdelka | 33319 | |
| EAN/GTIN | 4031405333192 | |
| Številka proizvajalca | 033319 | |
| L-število | L90110 936 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |