Priključek 3/8″-1/4″ 18 mm

Št. art.: 3322A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik
Skupna dolžina L 18 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Površina kromirano
Barva srebro
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/4-colske
Vrsta izdelka adapter
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3322A
EAN/GTIN 4991644060016
Številka proizvajalca 3322A
L-število L60050 1387
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 18 mm
  • Dimenzija D2: 3/8″
  • D1: 1/4″
  • Pogon: 3/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 3/8″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden