Lesena stopničasta lestev 2x6 prečk

Št. art.: 33212
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 2×6
Material les
Izvedba stopalne površine Prečka
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33212
EAN/GTIN 4031405332126
Številka proizvajalca 033212
L-število L90110 464
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stacionarna lestev iz lesa
  • Palice iz prstno spojenega bora ali brezvozečega Caroline-Pine, klini iz pepela
  • Stožčasti spoj/spar, kar zagotavlja gladko površino
  • Stabilni jekleni tečaji podkve
  • Standardno s praktičnim kavljem žlice
  • Varovalo pred prekomernim razširjanjem z dvema pocinkanima jeklenima verigama.
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Višina: 1670 mm
  • Višina stebra: 60 mm
  • Dolžina prevodnika: 1790 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Zgornja zunanja širina: 380 mm
  • Dolžina koraka: 1090 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x6 klini
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Spodnja zunanja širina: 560 mm