MT 12D8 16UN-MMT06 IC908 Rezkalne glave za rezkanje navoja Multi Master za izdelavo notranjih navojev UN

Št. art.: 3315744
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Tip rezkarja Navojni rezkar
Vrsta navoja UNS
Število efektivnih rezil po obodu 4; 4
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3315744
EAN/GTIN 7291075222074
Številka proizvajalca 3315744
L-število L24210 470

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje navojev, vmesniki Lastnosti T06, navoj na palec (TPI) 16 niti /″

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T06
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 14,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 20,95 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navoj na palec (TPI) 16 niti /″

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse