T890HT FLN D080-09-27-R13 90° rezkar za plano rezkanje za tangencialne T890 LN.T 1306.. obračalne rezalne ploščice z 8 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3314970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija LOGIQ8TANG
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3314970
EAN/GTIN 7291075384192
Številka proizvajalca 3314970
L-število L23980 715

Opis

Opis:

Čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ8TANG" Poglej vse