{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Schlagbuchstabensatz | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Število žigov | 27 kos | |
| Vrsta izdelka | udarni žigi | |
| Znaki | A–Z | |
| Višina pisave | 6 mm | |
| Izvedba | desno | |
| Omejitev globine udarca | Da | |
| Dolžina udarnega žiga | 80 mm | |
| Širina udarnega žiga | 12 mm | |
| Trdota materiala za vtiskovanje znakov maks. | 1.300 N/mm2 |
| Številka izdelka | 331-006R | |
| EAN/GTIN | 4027474811785 | |
| Številka proizvajalca | 331-006R | |
| L-število | L80010 102491 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |