{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | Schlagbuchstabensatz | |
| Verpakking | kist / kast / box | |
| Aantal stempels | 27 st. | |
| Producttype | slagstempel | |
| Symbool | A – Z | |
| Hoogte letters | 6 mm | |
| Uitvoering | rechts | |
| Inslag-dieptebegrenzing | ja | |
| Lengte stempelteken | 80 mm | |
| Breedte stempelteken | 12 mm | |
| Materiaalsterkte van het indrukoppervlak max. | 1.300 N/mm2 |
| Artikelnummer | 331-006R | |
| EAN/GTIN | 4027474811785 | |
| Nummer fabrikant | 331-006R | |
| L-nummer | L80010 102491 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |