{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Spannkopf glatt, Top 52 | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0090 mm | |
| Premer držala | 29,298 mm | |
| Dolžina držala | 66 mm | |
| Vpenjala | Top 52 | |
| Premer vpenjanja | 9 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 8 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 9,6 mm | |
| Izvedba vpenjalne površine | gladko | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329966 9 | |
| EAN/GTIN | 2050002051102 | |
| Številka proizvajalca | TOP52GR9,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |