Vpenjalna glava gladka, Top 52, ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm): 7mm

Št. art.: 329966 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Spannkopf glatt, Top 52, Spann-⌀ 7mm
Položaj vmesnika na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0070 mm
Premer držala 28,721 mm
Dolžina držala 60,5 mm
Vpenjala Top 52
Premer vpenjanja 7 mm
Premer vpenjanja min. 6 mm
Premer vpenjanja maks. 7,6 mm
Zunanji premer 76,5 mm
Dolžina vpenjalne klešče 66 mm
Dolžina namestitve 42 mm
Izvedba vpenjalne površine gladko
Vpenjalni profil okroglo
Vmesnik ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalna glava
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 329966 7
EAN/GTIN 2050002051065
Številka proizvajalca TOP52GR7,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, za okrogli profil v koraku 0,5 mm. Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja.
Gladka izvedba za fino obdelavo.

Prednosti:

  • 25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.
  • Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.
  • Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Priporočilo:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Opomba:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!