Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, SK 100, ⌀ vpenjanja (korak 1 mm): 23mm

Št. art.: 329952 23

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 1 mm) (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja
Oznaka proizvajalca Spannkopf mit Querrillen, SK 100
Premer vpenjanja D1 23 mm
Dolžina vpenjalne klešče L 59 mm
Trdota po Rockwellu 60
Izvedba vpenjalne površine s prečnimi žlebovi
Vpenjalni profil okroglo
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka vpenjalna glava
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 329952 23
EAN/GTIN 2050001925169
Številka proizvajalca SK100BZR23,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.
S prečnimi žlebovi za surovi material in male ⌀.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Opomba:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!
Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.